レーザープリンタースタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27684878 品番LPS-T112
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。
背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。
中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×350 総耐荷重(kg)80 材質キャビネット・棚板/木製(メラミン化粧板) 質量(kg)13.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×350 アズワン品番64-0903-42 口寸法(mm)(ケーブル口)W140×H60
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする