長門屋商店
長門屋商店の コピー用紙/ラベルシール
長門屋商店の コピー用紙/プリンタ用紙
長門屋商店の 柄あり・色付きコピー用紙
ホワイトペーパー最厚口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(500枚)
注文コード
27685009
品番
ナ-542
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サイズ
A4
色
白色
紙質
ECFパルプ100%上質紙
坪量(g/m
2
)
157
印刷方式
両面
入数
500枚
適合プリンタ
レーザー、インクジェット、コピー、軽印刷