草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27685018 品番 230mmx36P
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。
作業性に優れた軽量型。
日本製・JIS規格品。

刃数(p)36 厚さ(mm)(台金)1.25 用途下刈・草刈用 材質(台金)炭素鋼 タイプV型埋込 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 適合材竹・笹、雑木、雑草 刃型チドリ刃 研磨面チドリ面・先端・スクイ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
ススキ、セイタカアワダチソウの刈り取り
農・林・水産業

バクマ工業のからまん大将、RVS-36Tと同じ埋め込みV型チップです。ススキ、セイタカアワダチソウに対して255mmでも、25.4ccのエンジンにそれほど負荷がかからず刈れます。値段も比較的安いです。
 笹竹に対しては230mmのからまん大将の方がよく切れます。エンジンには負荷がかかります。

対象商品:
27685027
2020-12-13
用途:
畔草、山林下草刈
その他業種

いつも利用しています。軽量で、石やコンクリートに当たっても刃欠けが少なく、丈夫で長持ちし、いつまでもキレ味が落ちません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする