バクマ工業
バクマ工業の 刈払機
バクマ工業の 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
草刈チップソー 黒の牙 軽量タイプ 笹刈・刈払用(箱入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27685045
品番
255mmx40P
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チップオール研磨の切れ味と耐久性を兼ね備えたチップソー。
土手、路側、路肩などに最適。
日本製・JIS規格品。
刃数(p)
40
厚さ(mm)
(台金)1.25
用途
下刈・草刈用
材質
(台金)炭素鋼
タイプ
U型埋込
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
適合材
竹・笹、雑木、雑草
刃型
中心刃
研磨面
両側面・先端・スクイ