草刈チップソー 山林王 軽量タイプ 山林・草刈用(箱入)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27685063 品番 255mmX40P
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

下刈りもできる衝撃性に優れた安全強力型、草刈りカマのカーブ”特殊R刃”を使用し、草を引き寄せ逃がさない。
作業性に優れた軽量型。
日本製・JIS規格品。

刃数(p)40 厚さ(mm)(台金)1.25 用途下刈・草刈用 材質(台金)合金鋼 タイプU型埋込 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 適合材小枝、雑草、下刈 刃型中心刃 研磨面両側面・先端

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-16
用途:
農林作業
農・林・水産業

タイトル通り山林に特化したチップソーと考えた方が良いと思う。
4サイクル30ccの刈払い機にあえて9インチを取付け、親指ほどの枝を草を刈るように切ってしまうのでストレスを感じないし、太さを選べばキックバックが格段に少ない。
チップをよく見るとソーチェーンの様な形状配列になっているので、枝や茎のある草には有効なのだろうが、柔らかい草は期待しない方が良い。
良い物です。

1人が参考にしています
対象商品:
27685063
2021-04-10
用途:
法面の雑木や竹の下刈り、伐採。
農・林・水産業

小径木や竹刈りの威力は、他のどのメーカーのチップソーよりも優れていると思いますが、チップが飛びやすいのが難点かな?それでも購入したいと思います。それほど作業性が良いと思います。チップの耐久性が増せば、大満足です。

対象商品:
27685063
2020-06-03
用途:
畦草刈
農・林・水産業

今まで使ってきた中で一番のチップソーです。お勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする