ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 ワイン3本用
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27685097
品番
K-7B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
レギュラーワイン3本用カブセ箱。 ワインに合うエンジ色のフタです。適応瓶80×315Hまで。
仕様
フタ・身・仕切 E段
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
315×252×83
質量(g)
489
タイプ
レギュラーワイン3本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。