かぶせ箱 ワイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 27685106 品番 K-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レギュラーワイン用カブセ箱。柄入りの身・仕切りがワインに合います。適応瓶80×315Hまで。

用途レギュラーワイン2本用 仕様フタ・身・仕切 E段 種別ワイン・洋酒箱 寸法(mm)315×175×83 質量(g)322 タイプレギュラーワイン2本 収納本数(本)2本(お徳用)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする