筒式箱 ワイン1本 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード27685124 品番K-14B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レギュラーワイン1本用筒式箱 底ワンタッチで組み立て簡単 適応瓶 80Φ×320Hまで

仕様E段 種別ワイン・洋酒箱 寸法(mm)81×81×320 質量(g)66 タイプレギュラーワイン1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする