筒式箱 清酒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 27685149 品番 K-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1.8L×1本 底ワンタッチ式首止め有り 店舗の必須アイテム 1本・2本・3本・5本シリーズあり。 慶事用や土産用など幅広く使用できます。

種別日本酒・焼酎箱 寸法(mm)110×220×41 質量(g)195 タイプ1.8L2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする