ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 ろうけつ720mL
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
寸法(mm)
300×430×88
注文コード
27685194
品番
K-49
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
日本酒720mL細瓶2本用カブセ箱。 クリーム色の身箱とろうけつ柄(茶)のフタは通年で使用出来ます。 適応瓶 約80Φ×298Hまで。
種別
日本酒・焼酎箱
寸法(mm)
300×430×88
質量(g)
569
タイプ
720mL細瓶5本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。