筒式箱 筒ワイン1本(コートボール)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(300枚) 注文コード27685203 品番K-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

レギュラーワイン1本用筒式箱 底ワンタッチで組み立て簡単 適応瓶 76Φ×320Hまで

仕様紙 本体・パット1 種別ワイン・洋酒箱 寸法(mm)78×78×320 質量(g)62 タイプレギュラーワイン1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする