ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 ワイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27685219
品番
K-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
レギュラーワイン用カブセ箱。柄入りの身・仕切りがワインに合います。適応瓶80×315Hまで。
用途
レギュラーワイン1本用
仕様
フタ・身・仕切 E段
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
315×80×85
質量(g)
204
タイプ
レギュラーワイン1本
収納本数(本)
1本(お徳用)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。