筒式箱 ワイン2本

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 27685246 品番 K-77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

レギュラーワイン2本用筒式箱 底ワンタッチで組み立て簡単 適応瓶 80Φ×340Hまで

タイプレギュラーワイン2本 寸法(mm)81×166×340 質量(g)134 仕様E段 仕切付 種別ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする