ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 ロング兼用 布クリーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27685316
品番
K-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
レギュラーワイン〜ロングワインまで対応の1本用カブセ箱 仕切りがクリーム布貼な為高級感があります。適応瓶 約80Φ×334Hまで。
仕様
フタ・身 E段 布台紙
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
347×203×90
質量(g)
459
タイプ
レギュラーワイン2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。