ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
手提げ箱 ワイン1本ホレスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
27685343
品番
K-120-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ロングワイン〜レギュラーワインまで入る1本箱手提げ箱 お土産用に最適です。適応瓶 約82Φ×340Hまで。
仕様
紙
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
85×85×430
質量(g)
69
タイプ
レギュラーワイン1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。