ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 ロングワイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27685359
品番
K-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ロングワイン1本用カブセ箱 高さ340Hまで対応。適応瓶 約80Φ×340Hまで。
タイプ
ロングワイン1本
寸法(mm)
343×80×82
質量(g)
230
仕様
フタ・身・仕切 E段
種別
ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。