ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 レギュラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27685404
品番
K-136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
レギュラーワイン2本用カブセ箱。ワインに合うエンジ色のフタです。 適応瓶80×315Hまで。
仕様
フタ・身・仕切 E段
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
315×175×85
質量(g)
326
タイプ
レギュラーワイン2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。