ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
手提げ箱 ワイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27685456
品番
K-149
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ロングワイン〜レギュラーワインまで入る2本用手提げ箱 2種類ワインのお土産に。取手折りたためます。適応瓶 約82Φ×340Hまで。
タイプ
レギュラーワイン3本
寸法(mm)
84×255×340
質量(g)
556
種別
ワイン・洋酒箱
仕様
E段 本体・パット3
注意
※食品・飲料は付属しておりません。