筒式箱 1升瓶 (無地)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 27685474 品番 K-154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1.8L×1本箱用筒式箱 底ワンタッチ式首止め有り 茶和紙調のシートはどの日本酒にも合います。

種別日本酒・焼酎箱 寸法(mm)110×110×410 質量(g)120 タイプ1.8L1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする