ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 ワイナリー720mL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27685535
品番
K-187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
レギュラーワイン1本用カブセ箱。適応瓶 約78Φ×300H
タイプ
レギュラーワイン1本
寸法(mm)
300×80×78
質量(g)
197
仕様
フタ・身・仕切 E段
種別
ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。