ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 Wロングワイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27685587
品番
K-198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
Wロングワイン2本用カブセ箱 高さ370Hまで対応 適応瓶 約82Φ×370Hまで
仕様
フタ・身・仕切 E段
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
373×175×83
質量(g)
389
タイプ
Wロングワイン2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。