ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ロングワイン2本手提袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27685639
品番
K-245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ロングワイン2本カブセ箱用手提袋。 厚めのクラフト紙を使用してます。
仕様
未晒120g/m
2
スピンドル紐
種別
お酒用手提袋
寸法(mm)
250×105×470
質量(g)
76
タイプ
ロングワイン2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。