一升瓶2本手提袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード27685648 品番K-246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

1.8L×2本カブセ箱用手提袋。 ワイン3本箱も入ります。厚めのクラフト紙を使用してます。

仕様未晒120g/m2 スピンドル紐 種別お酒用手提袋 寸法(mm)320×130×525 質量(g)118 タイプ1.8L2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする