木箱 ワイン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 27685666 品番 K-248
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

お値打ち1本用木箱 緑布貼仕切りはレギュラーワインから日本酒まで対応できます。適応瓶 約80Φ×300Hまで

種別ワイン・洋酒箱 寸法(mm)323×203×95 質量(g)560 タイプレギュラーワイン2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27685657
2020-08-24
用途:
細密彫刻化粧箱の作成
株式会社クラインベルク 様 (製造業)

木箱との表示だったので注文したのですが、裏板だけMDFで作られており、外見上違和感があって化粧箱としてはとても使えないレベルの物で失望しました。木箱という表現でなく、裏板等一部にMDF使用などと材質もはっきり表記しておくべきだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする