ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
筒式箱 720mL (EF)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
27685684
品番
K-264B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
720mL細瓶×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り ベージュ和紙調のシートはどの日本酒にも合います。適応瓶 約78Φ×300Hまで。
仕様
E段
種別
日本酒・焼酎箱
質量(g)
64
タイプ
720mL細瓶1本
外寸(mm)
80×80×307
注意
※食品・飲料は付属しておりません。