ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
Uバック1.8L×2本筒式箱用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
27685718
品番
K-279
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
一升瓶2本筒式、カブセ式が入ります
種別
酒関連資材
厚さ(mm)
0.023
寸法(mm)
300×140×710
色
ナチュラル
質量(g)
12
タイプ
一升瓶2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。