ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ハーフワイン手提袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
色
茶
注文コード
27685727
品番
K-288A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハーフワインほかオリーブオイル、ハーバリウムなどにもぴったりです
色
茶
寸法(mm)
80×70×365
質量(g)
25
種別
お酒用手提袋
仕様
未晒120g/m
2
スピンドル紐
注意
※食品・飲料は付属しておりません。