ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ハーフワイン手提袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
色
白
注文コード
27685736
品番
K-288B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハーフワインほかオリーブオイル、ハーバリウムなどにもぴったりです
色
白
寸法(mm)
80×70×365
質量(g)
34
種別
お酒用手提袋
仕様
コート紙110g/m
2
スピンドル紐
注意
※食品・飲料は付属しておりません。