ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
手提げ箱 片段手提ワイン1本入(黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
27685779
品番
K-297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ロングワイン〜レギュラーワインまで入る1本用手提げ箱 黒の片段シートは高級感を選出します。適応瓶 約88Φ×340Hまで。
仕様
E段片段 本体・パット
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
90×90×430
質量(g)
83
タイプ
レギュラーワイン1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。