筒式箱 ワイン2本入(グリーン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード27685797 品番K-303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ロングワイン2本用筒式箱 底ワンタッチで組み立て簡単 適応瓶 80Φ×340Hまで

種別ワイン・洋酒箱 寸法(mm)81×166×340 質量(g)144 タイプロングワイン2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする