手提箱 ワイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) グリーン 注文コード27685806 品番K-304A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レギュラーワイン1本用手提箱 持ち手が紐でオシャレ。お土産用に最適です。 適応瓶 約80Φ×320Hまで。

仕様E段 スポンドル紐付き 種別ワイン・洋酒箱 寸法(mm)81×81×380 グリーン 質量(g)67 タイプレギュラーワイン1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする