ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
手提箱 ワイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
色
ワイン
注文コード
27685815
品番
K-304B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
レギュラーワイン1本用手提箱 持ち手が紐でオシャレ。お土産用に最適です。 適応瓶 約80Φ×320Hまで。
仕様
E段 スポンドル紐付き
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
81×81×380
色
ワイン
質量(g)
67
タイプ
レギュラーワイン1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。