かぶせ箱 ワイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 27685833 品番 K-305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

レギュラーワイン1本用カブセ箱。ワインに合うエンジ色のフタです。 適応瓶80×315Hまで。

タイプレギュラーワイン1本 寸法(mm)335×80×78 質量(g)239 種別ワイン・洋酒箱 仕様箱:195g ヒモ:7g(95cm)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする