ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 ワイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27685885
品番
K-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
レギュラーワイン1本用カブセ箱。ワインに合うエンジ色のフタです。 適応瓶80×315Hまで。
タイプ
レギュラーワイン3本
寸法(mm)
315×252×85
質量(g)
428
種別
ワイン・洋酒箱
仕様
フタ・身・仕切 E段
注意
※食品・飲料は付属しておりません。