ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
筒式清酒太瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27685946
品番
K-322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
720mL太瓶用箱 底ワンタッチ式首止め有り ベージュ和紙調のシートはどの日本酒にも合います。適応瓶 約88Φ×280Hまで
種別
日本酒・焼酎箱
寸法(mm)
87×270×280
容量(mL)
720×3本
質量(g)
170
タイプ
720mL太瓶3本
入数
3本箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。