ヤマニパッケージ
かけ紐80cm (720mL・1.8L兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
色
赤
赤
白
青
黄
アズキ
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27686025
品番
K-324-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
かけ和紙用の紐です。 セットでお使いください。 720mL、1.8L兼用です。
材質
アクリル
寸法(mm)
800
種別
日本酒・焼酎箱
色
赤
質量(g)
1.6
注意
※食品・飲料は付属しておりません。