曜日別特売
K-324-5 かけ紐80cm (720mL・1.8L兼用) ヤマニパッケージ 27686068

かけ紐80cm (720mL・1.8L兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
アズキ
内容量1ケース(100枚)注文コード27686068品番K-324-5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

かけ和紙用の紐です。 セットでお使いください。 720mL、1.8L兼用です。

材質アクリル寸法(mm)800種別日本酒・焼酎箱アズキ質量(g)1.6
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする