ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 ワイン お値打品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27686086
品番
K-326FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
レギュラーワイン1本用カブセ箱。日本酒720mL瓶も入ります。 適応瓶80×315Hまで。 お値打ち人気商品
タイプ
レギュラーワイン2本
寸法(mm)
315×175×83
質量(g)
314
仕様
フタ・身・仕切(山型の三角仕切) E段
種別
ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。