ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 お徳用地酒箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
寸法(mm)
300×165×88
注文コード
27686244
品番
K-367
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
日本酒720mL太細瓶兼用 2本用カブセ箱。紺のシートは通年で使用していただけます。適応瓶 約80Φ×298Hまで。
種別
日本酒・焼酎箱
寸法(mm)
300×165×88
質量(g)
317
タイプ
720mL2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。