手提げ箱 スパークリングワイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード27686269 品番K-369
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

スパークリングワイン1本箱用手提げ箱 持ち手が紐でオシャレ。お土産用に最適です。適応瓶 約96Φ×330Hまで。

仕様E段 スピンドル紐付き 種別ワイン・洋酒箱 寸法(mm)98×98×390 質量(g)86 タイプシャンパン1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする