ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 スパークリングワイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27686296
品番
K-377
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
スパークリングワイン・シャンパン1本用カブセ箱。適応瓶 約88Φ×320Hまで。
仕様
フタ・ミ・仕切 E段
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
325×85×90
質量(g)
237
タイプ
シャンパン1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。