ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
筒式箱 ハーフワイン1本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300枚)
注文コード
27686314
品番
K-379
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ハーフワイン1本用筒式箱 底ワンタッチで組み立て簡単 適応瓶 約62Φ×240Hまで
仕様
紙
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
62×62×240
質量(g)
7.5
タイプ
ハーフワイン1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。