かぶせ箱 地酒見聞録涼

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード27686698 品番K-576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本酒720mL太細兼用2本用カブセ箱。 水色基調の箱ですので夏ギフトに合います。 適応瓶 約86×298Hまで。

仕様フタ・身・仕切 段ボール 種別日本酒・焼酎箱 寸法(mm)300×270×88 質量(g)430 タイプ720mL3本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする