ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの レジ袋
アルミ保冷袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27686883
品番
K-610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
720mL.〜900mL1本用保冷袋。 要冷蔵商品の必需品。上部テープ付き
幅(mm)
250
寸法(mm)
250×420
高さ(mm)
420
質量(g)
20
タイプ
720〜900mL2本
種別
宅配箱
材質
PE、PET
色
シルバー
注意
※食品・飲料は付属しておりません。