ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの レジ袋
一升瓶アルミ保冷袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27686899
品番
K-611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
1.8L1本用保冷袋。 要冷蔵商品の必需品。上部テープ付き
種別
宅配箱
材質
PE、PET
幅(mm)
200
寸法(mm)
200×510
色
シルバー
高さ(mm)
510
質量(g)
19
タイプ
1.8L1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。