筒式箱 焼酎地酒900mL×1本

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード27687109 品番K-701B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

720〜900mL×1本 汎用性のある筒式箱 底ワンタッチ式首止め有り 本麻エンボス加工の質感が人気。適応瓶86Φ×300Hまで。

種別日本酒・焼酎箱 寸法(mm)87×87×302 質量(g)67 タイプ720〜900mL1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする