かぶせ箱 片段ワイン グリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 27687127 品番 K-780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

スパークリングワイン〜レギュラーワインまで対応の2本用カブセ箱。サイズ調整パット付。適応瓶 約88Φ×320Hまで。

仕様フタ片段 仕切・天パットE段 種別ワイン・洋酒箱 寸法(mm)325×175×90 質量(g)417 タイプレギュラーワイン2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする