かぶせ箱 シャンパン・ワイン兼用

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 27687206 品番 K-938
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スパークリングワイン〜レギュラーワインまで対応の1本用カブセ箱。サイズ調整パット付。黒いシートの高級感と利便性が人気です。適応瓶 約88Φ×320Hまで。

タイプレギュラーワイン1本 寸法(mm)324×88×88 質量(g)285 仕様フタ・ミ・仕切・パット E段 種別ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27687206
2021-05-28
用途:
贈答用商品の販売
卸売・小売業

高級感があっていいです。こちらはスパークリングや白ワインが合います。
できればこの色で3本入りの箱も欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする