K-940 かぶせ箱 シャンパン・ワイン兼用 ヤマニパッケージ 27687224

かぶせ箱 シャンパン・ワイン兼用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(mm)324×275×88
内容量1ケース(50枚)注文コード27687224品番K-940
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スパークリングワイン~レギュラーワインまで対応の1本用カブセ箱。サイズ調整パット付。黒いシートの高級感と利便性が人気です。適応瓶 約88Φ×320Hまで。

タイプレギュラーワイン3本寸法(mm)324×275×88質量(g)569仕様フタ・身・仕切・パット E段種別ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27687206
2021-05-28
用途: 贈答用商品の販売
卸売・小売業

高級感があっていいです。こちらはスパークリングや白ワインが合います。
できればこの色で3本入りの箱も欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする