ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
かぶせ箱 ロングワイン・シャンパン兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
27687233
品番
K-944
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
スパークリングワインとロングワイン兼用 3本用カブセ箱。サイズ調整パット付。黒いシートの高級感と利便性が人気です。適応瓶 約88Φ×354Hまで。
仕様
フタ・身・仕切 E段
種別
ワイン・洋酒箱
寸法(mm)
355×278×90
質量(g)
595
タイプ
ロングワイン3本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。